IPAS - IPAS Venus IP65 18w 830 Sensor - 251864
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Egnet for lampeeffekt - 18...18 W
Effektiv lysstrøm - 1300 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090015371656
Elnummer
3256018
Leverandørens varenummer
251864
Typebeskrivelse
3256018
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Egnet for lampeeffekt:
18...18 W
Effektiv lysstrøm:
1300 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling:
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK10
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
Ja
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Maks systemeffekt:
18 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Høyde/dybde:
93 mm
Ytre diameter:
290 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Stikklemme
LED med SMD dioder gir lang levetid og redusert energiforbruk. Mikrobølge sensor. Finnes også i versjoner med eller uten dimming. På forespørsel skaffes også nødlysversjon/ledelys med 3 timers batteripakke.
Mål: 18W: 290x105mm
Spenning: 230V
Lyskilde: 18W: SMD LED
Totalforbruk: 18W: 20W:
Lysmengde:
18W: m/skjerm: 1300 lumen
Dimmebar: Nei
Sensor følsomhet 10/25/50/75/100%
Timer nedtelling 5s/30s/1min/5min/15min/30min
Fotocelle luxnivå 2lux/5lux/10lux/50lux/Fotocelle avslått
Slagfasthet IK10
IP klasse IP54
Leveres med IPAS Hytronik HEC9025 integrert LED Driver med bevelsessensor AV/PÅ
Takmontert dekker sensoren 8m diameter og inntil 12m takhøyde med maks følsomhet, men registrerer også bevegelse opp til 9,5m diameter og opp til 14 meter takhøyde.
Veggmontert dekker sensoren opp til 16m avstand og 6m til begge sider med maks følsomhet, men registrerer også opptil 18m avstand og 8m til begge sider.