IPAS - IPAS Wireopph. panel set 4stk - 110014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enkelttråder - 1
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Kappemateriale - Uten
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015376323
Elnummer
3276634
Leverandørens varenummer
110014
Typebeskrivelse
3276634
Antall enkelttråder:
1
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Kappemateriale:
Uten
Farge:
Grå
Vekt:
100 kg/100m kg/100 m
Wireoppheng LED panel set 4stk.
Tilpasset 60x60 armatur
Ved 120x30 armatur trengs 1,5 sett per armatur pga 6 punkter
Sertifisert: CE, RoHS
Tilpasset 60x60 armatur
Ved 120x30 armatur trengs 1,5 sett per armatur pga 6 punkter
Sertifisert: CE, RoHS