Utgått

IPAS - IPASGlobal 3T Tilkob.høyre Hvit Strømskinner - 601014

KopierKopier
IPAS - IPASGlobal 3T Tilkob.høyre Hvit Strømskinner

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 3

  • Merkespenning - 223...230 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3700 W

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015379058

Elnummer

3284002

Leverandørens varenummer

601014

Typebeskrivelse

3284002

Antall grupper/faser:

3

Merkespenning:

223...230 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3700 W

Farge:

Hvit

Lengde:

50 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Rektangulær

Materiale:

Plast

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

nei

Bredde:

30 mm

Høyde:

32 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Global XTS Pro Track 3T Tilkobling høyre. Hvit