IPAS - LED DRIVER IPAS COBRA 24V DC 75W DIM 1-10V IMPULS - 396075

KopierKopier
IPAS - LED DRIVER IPAS COBRA  24V DC 75W DIM 1-10V IMPULS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Egnet for utendørsbruk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015378495

Elnummer

3221058

Leverandørens varenummer

396075

Typebeskrivelse

3221058

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

Ja

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

220 mm

Bredde:

58 mm

Høyde:

42 mm

IPAS COBRA CV 24V 75W 1-10V SW.DIM

Dimmes med 1-10V eller Push DIM bryter