Ipas - LED strips IP68 Varmhvit 5m LED Strips IP68 - 737268

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 14,4 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1770 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7090015379249

Elnummer

3236268

Leverandørens varenummer

737268

Typebeskrivelse

3236268

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

14,4 W

Lysstyrke pr. meter:

1770 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

6

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Egnet for dimmer:

Ja

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

92000 h

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

13,91 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

100

Bredde:

12 mm

Høyde/dybde:

6 mm

Total lengde:

5 m

Med tilkoblingssett:

Ja

Selvklebende:

Ja

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,7 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Kompatibel med Google Assistant:

nei

LED strips Megalys NG IP68. Varmhvit 5m 24v 14,4w/m
LED strips for utendørs bruk - skal ikke utsettes for direkte sollys.