Utgått

Ipas - Optima DIM Låvedør hvit f/30W Spot for 3-tenning - 453104

KopierKopier
Ipas - Optima DIM Låvedør hvit f/30W Spot for 3-tenning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjerm

  • Lysfordeling - Symmetrisk/asymmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Lysfordeler - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015377726

Elnummer

3236496

Leverandørens varenummer

453104

Typebeskrivelse

3236496

Type tilbehør/reservedel:

Skjerm

Lysfordeling:

Symmetrisk/asymmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Andre

Materiale:

Andre

Strålingsvinkel:

36 °

Farge:

Hvit

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Type armaturdeksel/post globe:

Andre

Lengde:

104 mm

Bredde:

104 mm

Diameter:

104 mm

Tilbehør for IPAS Optima DIM 29W
Hvit Låvedør - for å avskjerme lys i effektbelysning. Finnes også i sort på El.nr. 3236492