Ipas - Optima Trackl 55W830 Sym 3T Hv 5361lm Lineær for 3T skinne - 455504

KopierKopier
Ipas - Optima Trackl 55W830 Sym 3T Hv 5361lm Lineær for 3T skinne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 43...50 W

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Lysstrøm - 5700...5700 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015377825

Elnummer

3236201

Leverandørens varenummer

455504

Typebeskrivelse

3236201

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for lampeeffekt:

43...50 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lysstrøm:

5700...5700 lm

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

100...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

64000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK07

Isoleringsklasse:

I

Maks systemeffekt:

55 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm:

5700 lm

Virkningsgrad:

100

Bredde:

47,8 mm

Høyde/dybde:

30,5 mm

Lengde:

927,5 mm

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lysutbytte:

103 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Lineært LED armatur for 3-tenningsskinne Global med adapter i hver ende. Valg av sort eller hvit, varmhvit eller nøytralhvit lysfarge, symmetrisk 85x85 grader eller asymmetrisk 25x90 grader lysfordeling

LED fra Lumileds
IK07
IP20
SDCM 4-stop MacAdams