Irega - Skiftenøkkel Irega 6" - 99/CBE-6

KopierKopier
Irega - Skiftenøkkel Irega 6"

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 162 mm

  • Maks nøkkelvidde - 24 mm

  • Kjeveposisjon - 0 °

  • Skala - 0...24 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8410295172061

Elnummer

8808700

Leverandørens varenummer

99/CBE-6

Typebeskrivelse

8808700

Lengde:

162 mm

Maks nøkkelvidde:

24 mm

Kjeveposisjon:

0 °

Skala:

0...24 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Testet iflg ISO 6787:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Solide kvalitetsskiftenøkler fra Spanske Irega med gummiert håndtak for godt grep. Perfekt parallel kjeft sikrer et perfekt grep om bolthode eller mutter. Tight stilleskrue sikrer fast grep selv under stor belastning. Metrisk skala på siden. Produsert i chrome-vanadium-stål.