Irega - Skiftenøkkel Irega 8" - 99/CBE-8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 209 mm
Maks nøkkelvidde - 30 mm
Kjeveposisjon - 0 °
Skala - 0...30 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8410295172085
Elnummer
8808715
Leverandørens varenummer
99/CBE-8
Typebeskrivelse
8808715
Lengde:
209 mm
Maks nøkkelvidde:
30 mm
Kjeveposisjon:
0 °
Skala:
0...30 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Testet iflg ISO 6787:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Solide kvalitetsskiftenøkler fra Spanske Irega med gummiert håndtak for godt grep. Perfekt parallel kjeft sikrer et perfekt grep om bolthode eller mutter. Tight stilleskrue sikrer fast grep selv under stor belastning. Metrisk skala på siden. Produsert i chrome-vanadium-stål.