Irega - Skiftenøkkel Ultra Slim 99XS - 99XS/CE-4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 114 mm
Maks nøkkelvidde - 13 mm
Kjeveposisjon - 0 °
Skala - 0...13 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8410295826438
Elnummer
8876945
Leverandørens varenummer
99XS/CE-4
Typebeskrivelse
8876945
Lengde:
114 mm
Maks nøkkelvidde:
13 mm
Kjeveposisjon:
0 °
Skala:
0...13 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Testet i henhold til ISO 6787:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Solide kvalitetsskiftenøkler fra Spanske Irega med gummiert håndtak for godt grep. Perfekt parallel kjeft sikrer et perfekt grep om bolthode eller mutter. Tight stilleskrue sikrer fast grep selv under stor belastning. Metrisk skala på siden. Produsert i chrome-vanadium-stål.