Iskra - Hjelpekontakt for installasjonskontaktor AC-15 2-pol, 0,5 modul, 2NC - IS5028

KopierKopier
Iskra - Hjelpekontakt for installasjonskontaktor AC-15 2-pol, 0,5 modul, 2NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 400...400 V

  • Antall Ethernet-utganger - 6 A

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Bryter for manuell betjening - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Iskra Installasjonskontator

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

3838733034071

Elnummer

4100368

Leverandørens varenummer

IS5028

Typebeskrivelse

IKN02

Nominell driftsspenning:

400...400 V

Antall Ethernet-utganger:

6 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0,5

Innbyggingsdybde:

60 mm

Tilleggsinnretning mulig:

nei

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Støyfri:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

IS5028 er en hjelpekontakt for IKA/IKD kontaktorer, leveres med 2NO kontakter for maks belastning 6A. Bygger kun ½ modul bredde og monteres raskt og enkelt på siden av kontaktor.