Iskra - Installasjonskontaktor 2 polt, 25 A, 230 V AC spole - IS5002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm - 25 A
Manøverspenning - 230...230 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Iskra Installasjonskontator
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3838733067680
Elnummer
4100342
Leverandørens varenummer
IS5002
Typebeskrivelse
IKA225-20 230V
Nominell driftsstrøm:
25 A
Manøverspenning:
230...230 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Nominell driftsspenning:
400...400 V
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
2000 W
Maks lysrørslast:
600 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
60 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Modulære DIN-skinnekomponenter
Hovedfordeler
• Kraftig bryter for lamper
• AC eller AC / DC
• AC/DC typer er brumfrie og har lavt strømforbruk
• Betydelig redusert plass i forhold til industrikontaktorer
• Bedre logistikk takket være AC/DC-spole som krever færre varianter
• AC strømspole med lavt strømforbruk
• Nominelle strømmer: 16, 20, 25, 32, 40, 63 A
• Montering på 35 mm skinne
• Stillingsindikator
• 1 modulbredde med en NO-kontakt
• 2 modulbredde med to NO-kontakter
• CE, NF, EAC"