Iskra Zascite d.o.o - Ov.sp.vern 20KA Protec C 2 po - 500 079
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 2
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Merkespenning AC - 230 V
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3838757047064
Elnummer
1644004
Leverandørens varenummer
500 079
Typebeskrivelse
1644004
Antall ledere (uten jord):
2
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
20 kA
Merkespenning AC:
230 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
Ja
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
40 kA
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
440 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
2 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr):
25 kA
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
2 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
25 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Overspenning kan dannes ved
-feil i strømforsyningsnettet
-ved sikringsbrudd
-start/stopp av elektriske motorer, heiser etc.
-bryterkoblinger
-tordenvær og lynnedslag
Dersom overspenningen er sterk nok vil faren for enpolet
jordfeil øke, og faren for brann og berøringsfare stiger.
Varistorspenning/sikkerhetspenning/tennspenning
avhenger av type installasjon
275V benyttes i TN og TT nett
385V benyttes i IT, TT og TN nett
440V benyttes i IT og TT nett med mye armaturbelysning
hvor faren for jordfeil i drossel er stor.
Leveres som:
-type I, II og III (grov, mellom og finvern)
-pluggbare eller faste
-med eller uten signalkontakt.


