Jørgen Holmefjord AS - Brann/Talevarsling hvit 2x1mm - YE04995.00500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,8 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 2
Materiale i ytre kappe - Andre
Farge på ytre kappe - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452004116
Elnummer
1097976
Leverandørens varenummer
YE04995.00500
Typebeskrivelse
1097976
Nominelt ledertverrsnitt:
0,8 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
2
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
20
Lederdiameter:
1 mm
Revolverte ledere:
Ja
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Polypropylen
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Svart
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,4 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
64 mm
2x1mm entrådet revolvert, halogenfri kabel.
BYE04995 er utviklet for brannsløyfer med brannmeldere, varsellamper og sirener inntil 1100 meter*. Kabelen er også egnet for talevarsling.
• Revolvering 18 omdreininger/meter sørger for god avvisning av EMC støy og gir sikker overføring av signalene på brannsløyfen
• Hurtig og lett å avmantle
• Enkel montering i rekkeklemmer og sløyfeenheter
• Liten friksjon i kappe
• Godt egnet for å trekke i rør og på kabelbroer
• Leveres i rød eller hvit farge
• CPR brannklasse Dca-s2d2a1
• Produsent: Belden Wire & Cable
*YE04995 gir en maksimal rekkevidde på en brannsløyfe på inntil 1100 meter på utstyr som tolerer en samlet DC motstand inntil 25 Ω per leder, slik som for eksempel Honeywell IQ8 Plus system m.fl.