Jablotron - Ekstern antenne for trådløst u - AN-868
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 0 V
360° konvertibel - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614112420
Elnummer
6215254
Leverandørens varenummer
AN-868
Typebeskrivelse
6215254
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
0 V
360° konvertibel:
0 A
Farge:
Hvit
Høyde:
150 mm
Bredde:
30 mm
Dybde:
50 mm
Dette er en antenne som vil forlenge rekkevidden til trådløse detektorer i JA-100 serien. Den har sabotasjebeskyttelse(dersom enheten den tilkobles støtter dette).
Antennen leveres med kabel med 3 pinner og passer derfor til følgende produkter:
Antennen leveres med kabel med 3 pinner og passer derfor til følgende produkter:


