Jablotron - Ekstern antenne for trådløst u - AN-868-2PIN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 0 V
360° konvertibel - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614113007
Elnummer
6215255
Leverandørens varenummer
AN-868-2PIN
Typebeskrivelse
6215255
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
0 V
360° konvertibel:
0 A
Farge:
Hvit
Høyde:
150 mm
Bredde:
30 mm
Dybde:
50 mm
Dette er en antenne som vil forlenge rekkevidden til trådløse detektorer i JA-100 og Oasis serien. Den har sabotasjebeskyttelse(dersom enheten den tilkobles støtter dette).
Antennen leveres med kabel med 2 pinner og passer derfor til følgende produkter:
JA-100 systemet
- JA-151A
- JA-151N
- JA-150IR
- JA-151IR
- JA-157P
- JA-158P
- JA-159P
- AC-116
Oasis systemet:
- UC-82
- JA-80Z
- JA-82R
- AC-8014
- AC-8007
- GD-04R
Antennen leveres med kabel med 2 pinner og passer derfor til følgende produkter:
JA-100 systemet
- JA-151A
- JA-151N
- JA-150IR
- JA-151IR
- JA-157P
- JA-158P
- JA-159P
- AC-116
Oasis systemet:
- UC-82
- JA-80Z
- JA-82R
- AC-8014
- AC-8007
- GD-04R


