Jablotron - JA-100 - BUS betjening kort/ko - JA-110E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - Ja
Med LED-visning - Ja
Touch panel - Ja
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Egnet for innbruddsalarm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8595614120494
Elnummer
6201830
Leverandørens varenummer
JA-110E
Typebeskrivelse
6201830
LCD-display:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Touch panel:
Ja
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Egnet for innbruddsalarm:
Ja
Egnet for brannalarm:
Ja
Antall tegn per linje:
32
Antall linjer:
8
Med innebygd kortleser:
Ja
Type kortleser:
Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
Utvidelsespanel:
nei
Høyde:
152 mm
Bredde:
102 mm
Dybde:
33 mm
Farge:
Hvit
Spesifikasjoner:
Strømforsyning: via systemets BUS, 12 V (9 - 15 V)
Strømforbruk: ved strømbrudd 15 mA
Standby: maks. 50 mA
RFID 125 kHz
Størrelse: 102 × 151 × 33 mm
Miljø ihht EN 50131-1, EN 50131-3: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C