Jablotron - JA-100 - BUS betjening kort/ko FG-EN2 (AUX-1020/13) - JA-114E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - Ja
Med LED-visning - Ja
Touch panel - Ja
Antall grupper - 15
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8594052537345
Elnummer
6254174
Leverandørens varenummer
JA-114E
Typebeskrivelse
6254174
LCD-display:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Touch panel:
Ja
Antall grupper:
15
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Utvidelsespanel:
nei
Høyde:
151 mm
Bredde:
102 mm
Dybde:
33 mm
Farge:
Hvit
JA-114E er en adgangs enhet med LCD skjerm, tastatur og en RFID leser for styring av alarmsystemet. Det er inkludert ett kontroll segment og kan om nødvendig bygges ut til 20 JA-192E kontroll segmenter. Den bruker kontroll segmenter for styring av alarmen. Den kommuniserer og strømforsynes av BUSen. Implementert sparefunksjon ved strømbrudd. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet. Menystyring gjør det enkelt å styre seksjoner, soner, PG-utganger og se hendelser.
Spesifikasjoner:
Strømforsyning: via systemets BUS, 12 V (9 - 15 V)
Strømforbruk: ved strømbrudd 15 mA
Standby: maks. 50 mA
RFID 125 kHz
Størrelse: 102 × 151 × 33 mm
Miljø ihht EN 50131-1, EN 50131-3: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C
Spesifikasjoner:
Strømforsyning: via systemets BUS, 12 V (9 - 15 V)
Strømforbruk: ved strømbrudd 15 mA
Standby: maks. 50 mA
RFID 125 kHz
Størrelse: 102 × 151 × 33 mm
Miljø ihht EN 50131-1, EN 50131-3: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C


