Jablotron - JA-100 - BUS indikator - flerf - JA-111I
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 9 V
360° konvertibel - 0,05 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8594052537857
Elnummer
6254167
Leverandørens varenummer
JA-111I
Typebeskrivelse
6254167
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
9 V
360° konvertibel:
0,05 A
Farge:
Hvit
Høyde:
62 mm
Bredde:
36 mm
Dybde:
27 mm
JA-111i BUS kablet indikatormodul er laget for å indikere status for områder eller PG utganger. Dioden har flerfagre modus og Modulen kommuniserer og strømforsynes via systemets BUS-kabel. Den er ikke adresserbar og bruker ingen adresse i systemet.
Strømforsyning: via systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
Standby strømforbruk: 0 mA; strømforsbruk i alarm: 5 mA
Størrelse: 62 × 36 × 27 mm
Sikkerhetsgrad: 2, EN 50131-1, EN 50131-4
Miljø ihht EN 50131-1: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C
Strømforsyning: via systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
Standby strømforbruk: 0 mA; strømforsbruk i alarm: 5 mA
Størrelse: 62 × 36 × 27 mm
Sikkerhetsgrad: 2, EN 50131-1, EN 50131-4
Miljø ihht EN 50131-1: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C


