Jablotron - JA-100 - BUS inn/utgangsmodul FG-EN2 (PIR-1031/16) - JA-114HN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 12 V
360° konvertibel - 0,2 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8595614115100
Elnummer
6201808
Leverandørens varenummer
JA-114HN
Typebeskrivelse
6201808
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
12 V
360° konvertibel:
0,2 A
Farge:
Hvit
Høyde:
77 mm
Bredde:
40 mm
Dybde:
31 mm
Denne enheten har 4 innganger og 4 utganger for tilkobling av kablede detektorer og annet. Husk at strømforbruket til alle de tilkoblede detektorene må tas med i beregningen for det totale systemet.


