Jablotron - JA-100 - BUS innendørs sirene - JA-110A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Programmerbar
Lydstyrke - 85 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz - 12...12 V
Driftspenning ved DC - 12...12 V
Spenningstype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8594052537482
Elnummer
6254151
Leverandørens varenummer
JA-110A
Typebeskrivelse
6254151
Akustisk signaltype:
Programmerbar
Lydstyrke:
85 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz:
12...12 V
Driftspenning ved DC:
12...12 V
Spenningstype:
DC
JA-110A BUS kablet innesirene er laget for alarmer, ut- og innforsinkelseslyd, ringeklokke og varsling av PG-status på alarmsystemet. Sirenen har en knapp for programmerbar funksjon. Implementert funksjon for alarmbekreftelse. Sirenen kommuniserer og strømforsynes via systemets BUS-kabel. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet.
Strømforsyning: via systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
Standby strømforbruk: 5 mA; strømforsbruk i alarm: 30 mA
Sirenetype: piezo elektrisk, 90 dB/m
Størrelse: 80 × 80 × 30 mm
Sikkerhetsgrad: 2, EN 50131-1, EN 50131-4
Miljø ihht EN 50131-1: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C
Strømforsyning: via systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
Standby strømforbruk: 5 mA; strømforsbruk i alarm: 30 mA
Sirenetype: piezo elektrisk, 90 dB/m
Størrelse: 80 × 80 × 30 mm
Sikkerhetsgrad: 2, EN 50131-1, EN 50131-4
Miljø ihht EN 50131-1: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C


