Jablotron - JA-100 - BUS inngangsmodul - 1 - JA-116H

NOBY
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Andre

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Indikering - Optisk

  • Driftsspenning - 9 V

  • 360° konvertibel - 0,025 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8594052539790

Elnummer

6254175

Leverandørens varenummer

JA-116H

Typebeskrivelse

6254175

Meldetype:

Andre

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Indikering:

Optisk

Driftsspenning:

9 V

360° konvertibel:

0,025 A

Farge:

Andre

Høyde:

102 mm

Bredde:

66 mm

Dybde:

20 mm

Denne enheten har seksten innganger for tilkobling av kablede detektorer. Husk at strømforbruket til alle de tilkoblede detektorene må tas med i beregningen for det totale systemet.

Strømforsyning: Fra systemets BUS 12 V (9 – 15 V)
strømforbruk: 25mA