Jablotron - JA-100 - BUS inngangsmodul - JA-118M

NOBY
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Andre

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Indikering - Optisk

  • Driftsspenning - 9 V

  • Driftsstrøm - 0,015 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8594052539486

Elnummer

6254176

Leverandørens varenummer

JA-118M

Typebeskrivelse

6254176

Meldetype:

Andre

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Indikering:

Optisk

Driftsspenning:

9 V

Driftsstrøm:

0,015 A

Farge:

Andre

Høyde:

78 mm

Bredde:

40 mm

Dybde:

15 mm

Denne enheten har åtte innganger for tilkobling av kablede detektorer

Strømforsyning: Fra systemets BUS 12 V (9 – 15 V)
strømforbruk: 15mA