Jablotron - JA-100 - BUS koblingsboks - st - JA-194PL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Driftsspenning - 0 V
Farge - Hvit
Høyde - 132 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8595614115360
Elnummer
6201811
Leverandørens varenummer
JA-194PL
Typebeskrivelse
6201811
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Driftsspenning:
0 V
Farge:
Hvit
Høyde:
132 mm
Bredde:
182 mm
Dybde:
45 mm
JA-194PL er en stor koblingsboks som man kan montere flere ulike BUS terminalmodulene i.
Størrelse: 182 x 132 x 45 mm.
Størrelse: 182 x 132 x 45 mm.


