Jablotron - JA-100 - BUS koblingsmodul - JA-110Z-C

NOBY
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Andre

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Indikering - Optisk

  • Driftsspenning - 0 V

  • 360° konvertibel - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8594052539103

Elnummer

6254163

Leverandørens varenummer

JA-110Z-C

Typebeskrivelse

6254163

Meldetype:

Andre

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Indikering:

Optisk

Driftsspenning:

0 V

360° konvertibel:

0 A

Farge:

Hvit

Høyde:

71 mm

Bredde:

64 mm

Dybde:

13 mm

JA-110Z-C er en BUS modul som benyttes når man vil splitte BUS'en til JA-100. Den kan monteres i en koblingsboks av typen JA-190PL og tar ingen adresse i systemet.