Jablotron - JA-100 - BUS koblingsmodul m/s i kabinett - JA-110Z

NOBY
KopierKopier
Jablotron - JA-100 - BUS koblingsmodul m/s i kabinett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Biometrisk aktivering - nei

  • Mekanisk aktivering - nei

  • Tilkoblingindikator - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP23

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8595614114769

Elnummer

6201810

Leverandørens varenummer

JA-110Z

Typebeskrivelse

6201810

Biometrisk aktivering:

nei

Mekanisk aktivering:

nei

Tilkoblingindikator:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Materiale:

Plast

Bredde:

76 mm

Høyde:

54 mm

Dybde:

30 mm

JA-110Z er en BUS modul som benyttes når man vil splitte BUS'en til JA-100 og beskytte denne mot sabotasje. Den leveres med en koblingsboks av typen JA-190PL og tar 1 adresse i systemet.



Enheten har 4 terminalblokker for oppdeling av BUS, og i tillegg 2x4 terminaler for annet bruk.