Jablotron - JA-100 - BUS mikrobølge/PIR, 1 FG-EN2 (PIR/MW-1026/13) - JA-120PW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Infrarød/mikrobølge (dual)
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - nei
360° konvertibel - 25 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8594052539318
Elnummer
6254180
Leverandørens varenummer
JA-120PW
Typebeskrivelse
6254180
Meldetype:
Infrarød/mikrobølge (dual)
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
nei
360° konvertibel:
25 mA
Driftsspenningsområde:
9...15 V
Med integrerte balanseringsmotstander:
nei
Overvåkingsradius:
12 m
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
96 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
55 mm
Anbefalt monteringshøyde:
2...2,5 m
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farge:
Hvit
JA-120PW har en PIR detektor, og en mikrobølgedetektor og benyttes i rom/lokaler med behov for høyere immunitet mot falskalarm kilder som trekk og temperatursvingninger. Kan kobles direkte på kommunikasjonsbussen til alarmsentral JA-100.
Tekniske detaljer
Strømforsyning; hentes fra bus
Anbefalt installasjonshøyde: 2 - 2,5 meter over gulvet
Deteksjonsvinkel: 110 grader/12 meter (med standard linse)
Miljøklasse II, innendørs
Temperaturområde: -10 til +40 grader celsius
Størrelse: 96 x 60 x 55 mm


