Jablotron - JA-100 - BUS modul for detekto FG-EN2 (AUX-1017/13) - JA-111H TRB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall sabotasjegrupper - 1
Antall overfallsgrupper - 1
Integrert tastatur - nei
Driftsspenning - 12 V
Hendelsesregister - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8595614115391
Elnummer
6201809
Leverandørens varenummer
JA-111H TRB
Typebeskrivelse
6201809
Antall sabotasjegrupper:
1
Antall overfallsgrupper:
1
Integrert tastatur:
nei
Driftsspenning:
12 V
Hendelsesregister:
nei
For bustilkobling:
Ja
Radiotilknytning:
nei
Med strømforsyning:
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Grensesnitt eksternt:
nei
Høyde:
27 mm
Bredde:
22 mm
Dybde:
14 mm
• Strømforsyning: via systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
• Standby strømforbruk: 2 mA
• Maksimum standby strømforbruk på tilkoblet detektor: 50 mA
• Størrelse: 22 × 27 × 14 mm
• Sikkerhetsgrad: 2, EN 50131-1, EN 50131-3
• Miljø ihht EN 50131-1: II, innendørs
• Brukstemperatur: –10 to 40 °C