Jablotron - JA-100 - BUS optisk/varmedetek EN14604 (RVT-1019/16) m/siren - JA-111ST-A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Kombinasjon
Responstemperatur - 65 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - Ja
Nettverkstilkobling via radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8595614115179
Elnummer
6201833
Leverandørens varenummer
JA-111ST-A
Typebeskrivelse
6201833
Virkemåte:
Kombinasjon
Responstemperatur:
65 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
Ja
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Optisk melding:
Ja
Akustisk melding:
Ja
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Pauseknapp
Selvklebende:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Fra undersiden og fra siden
Frittstående:
nei
Seriekobling via radio:
nei
Maks. Antall I serie:
0
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
Ja
Med backupbatteri:
Ja
Inkludert batteri:
Alkaliske
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type driftspenning:
DC
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Høyde/dybde:
50 mm
Diameter:
126 mm
NB! Leveres uten batterier (ikke påkrevd) - 3 stk AA batterier kan benyttes (se tilbehør).
Spesifikasjoner:
• Strømforsyning: via systemets BUS 12V (9-15V)
• strømforbruk. 5mA
• Branndetektering: optisk og varme
• Røyk detektorfølsomhet: m=0,11/0,13 dB/m ihht EN 54-7
• Varme detektering: klasse A1 ihht EN-54-5
• Alarm temperatur: 60 til 65 °C
• Størrelse: diameter 126 mm, høyde 52 mm
• Brukstemperatur: –10 til 65 °C