Jablotron - JA-100 - BUS PIR detektor FG-EN2 (PIR-1061/13) - JA-110P

NOBY
KopierKopier
Jablotron - JA-100 - BUS PIR detektor FG-EN2 (PIR-1061/13)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Passiv infrarød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Deteksjonsområde - 90 °

  • Karakteristikk - Flate

  • Radiosystem - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8594052536744

Elnummer

6254158

Leverandørens varenummer

JA-110P

Typebeskrivelse

6254158

Meldetype:

Passiv infrarød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Deteksjonsområde:

90 °

Karakteristikk:

Flate

Radiosystem:

nei

Overvåkingsradius:

12 m

Driftsstrøm:

5 mA

Driftsspenningsområde:

9...15 V

Høyde:

97 mm

Bredde:

60 mm

Dybde:

52 mm

Anbefalt monteringshøyde:

2,5...2,5 m

Anti-mask funksjon:

nei

Med integrert balanseringsmotstand:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farge:

Hvit

JA-110P er en BUS PIR bevegelses detektor konstruert for innendørs overvåking. Den detekterer bevegelse med en kroppstemperatur. Detektorens karakteristikk kan endres ved å bruke alternative linser JS-7904 KORRIDOR, JS 7906 DYR eller JS-7901 GARDIN.


Immunitetsnivået kan justeres i 2 nivåer. Alarmhukommelse er valgbar og gjør det enkelt å lokalisere en alarm. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet.

SMART MEMORY indikering (SMI) gir en visuell LED bekreftelse av en trigget detektor. SMI resettes av betjeningspanelet.


Strømforsyning: via systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
Standby strømforbruk: 5 mA
Monteringshøyde: 2.5 m fra gulvet
Deteksjonsområde 110°/12 m (med standard linse)
Størrelse: 60 × 97 × 52 mm
Sikkerhetsgrad: 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2
Miljø ihht EN 50131-1: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C