Jablotron - JA-100 - BUS PIR detektor m/ka FG-EN2 (PIR-1060/13) - JA-120PC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - nei
360° konvertibel - 9 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8594052539226
Elnummer
6254179
Leverandørens varenummer
JA-120PC
Typebeskrivelse
6254179
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
nei
360° konvertibel:
9 mA
Driftsspenningsområde:
25...25 V
Med integrerte balanseringsmotstander:
nei
Overvåkingsradius:
12 m
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
110 mm
Bredde:
87 mm
Dybde:
55 mm
Anbefalt monteringshøyde:
2,5...2,5 m
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farge:
Hvit
f.eks mobiltelefon.
Bilde parameter:
– QVGA JPEG 320×240
– VGA JPEG 640×480
Intern minne
– Micro SD kort
– De gamleste bildene overskrives av de nyeste
– Bildene kan lastes opp til PC
– Eksempler på antall bilder avhengig av størrelse på minnekort:
– 1 GB 8000 VGA + 8000 QVGA
– 2 GB 16000 VGA + 16000 QVGA
– 4 GB 32000 VGA + 32000 QVGA
Strømforsyning: Fra systemets bus 12 V (9 - 15 V)
Deteksjons-vinkel/-avstand: 50°/12 m (med standard linse)
Minne-kort: Micro SD
Minnekapasitet: 1 GB til 2 TB
Miljø ihht EN 50131-1: II, innendørs
Brukstemperatur: -10 til 40 °C
Sikkerhetsgrad: Grad 2, EN-50131-1