Jablotron - JA-100 - BUS temperaturdetekto - JA-111TH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Temperaturområde
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 12 V
360° konvertibel - 0,05 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8594052539844
Elnummer
6255301
Leverandørens varenummer
JA-111TH
Typebeskrivelse
6255301
Meldetype:
Temperaturområde
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
12 V
360° konvertibel:
0,05 A
Farge:
Hvit
Høyde:
26 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
16 mm
Enheten registrere temperaturen i rommet de installeres i. Kommunikasjon med sentralen går via BUSen. Detektoren har sabotasjebeskyttet frontdeksel. Enheten sender melding når magneten fjernes fra sensoren. Enheten bruker en adresse i systemet.
Strømforsyning: Fra systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
Standby strømforbruk: 5 mA
Detektor størrelse: 26 × 55 × 16 mm
Brukstemperatur: –20 til 60 °C
Strømforsyning: Fra systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
Standby strømforbruk: 5 mA
Detektor størrelse: 26 × 55 × 16 mm
Brukstemperatur: –20 til 60 °C


