Jablotron - JA-100 deksel for utesirene - rustfritt - JA-1X1A-C-ST
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Andre
Lydstyrke - 0 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Driftspenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8594052539851
Elnummer
6215212
Leverandørens varenummer
JA-1X1A-C-ST
Typebeskrivelse
6215212
Akustisk signaltype:
Andre
Lydstyrke:
0 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Dette er kun dekselet til en utendørs sirene (JA-11A-BASE) i rustfritt stål utførelse.


