Jablotron - JA-100 - Segment for betjening - JA-192E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - nei
Med LED-visning - nei
Touch panel - nei
Monteringsmetode - Andre
Egnet for innbruddsalarm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8594052537369
Elnummer
6254188
Leverandørens varenummer
JA-192E
Typebeskrivelse
6254188
LCD-display:
nei
Med LED-visning:
nei
Touch panel:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Egnet for innbruddsalarm:
Ja
Egnet for brannalarm:
nei
Med innebygd kortleser:
nei
Type kortleser:
Andre
Med radiomottaker:
nei
Utvidelsespanel:
nei
Høyde:
33 mm
Bredde:
102 mm
Dybde:
15 mm
Farge:
Hvit
– styring av område (TILKOBLET, DELTILKOBLET, FRAKOBLET)
– styring av PG-utgang (PG PÅ og PG AV)
– ring opp om hendelser (panikk, medisinsk hendelse og andre)
– informasjon om status
Spesifikasjoner:
Strømforsyning: via adgangs enheten
Standby strømforbruk: 0.5 mA
Størrelse: 102 × 15 × 33 mm
Miljø ihht EN 50131-1, EN 50131-3: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C


