Utgått

Jablotron - JA-100 - Trådløs kamera PIR FG-EN2 (PIR-1059/13) - JA-160PC

NOBY
KopierKopier
Jablotron - JA-100 - Trådløs kamera PIR FG-EN2 (PIR-1059/13)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Passiv infrarød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Deteksjonsområde - 55 °

  • Karakteristikk - Flate

  • Radiosystem - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8594052539233

Elnummer

6255607

Leverandørens varenummer

JA-160PC

Typebeskrivelse

6255607

Meldetype:

Passiv infrarød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Deteksjonsområde:

55 °

Karakteristikk:

Flate

Radiosystem:

Ja

Høyde:

110 mm

Bredde:

60 mm

Dybde:

55 mm

Anti-mask funksjon:

nei

JA-160PC Trådløs PIR detektor med kamera for JA-100 alarmsystem


Dette er en trådløs bevegelsesdetektor med innebygget fargekamera med en oppløsning på 640 x 480 piksler. Kameraet har en blitz som vil sørge for bilder i mørket. Bildene lagres i det interne minnet i detektoren og sendes så til alarmsentralen. Derfra kan de sendes videre til en server eller alarmmottaker. Kameraet kan også ta bilder på kommando.