Jablotron - JA-100 - Trådløs lås for vindu - JA-152NM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 3 V
Driftsstrøm - 0,2 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8595614114837
Elnummer
6201812
Leverandørens varenummer
JA-152NM
Typebeskrivelse
6201812
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
3 V
Driftsstrøm:
0,2 A
Farge:
Hvit
Høyde:
229 mm
Bredde:
34 mm
Dybde:
18 mm
JA-152NM trådløs lås for vinduer og dører
Dette er en enhet som kan monteres på eksisterende vinduer og verandadører - og gjør det mulig å låse håndtaket når alarmen tilkobles eller manuelt via App eller webstyring av utganger.
Enheten monteres meget enkelt ved å løsne håndtaket på vinduet/verandadøren - sette låsen på plass og skru håndtaket på plass over låsen. Låsen har også innebygget magnetkontakt som kan brukes for å indikere åpen/lukket vindu/dør.
Dette er en enhet som kan monteres på eksisterende vinduer og verandadører - og gjør det mulig å låse håndtaket når alarmen tilkobles eller manuelt via App eller webstyring av utganger.
Enheten monteres meget enkelt ved å løsne håndtaket på vinduet/verandadøren - sette låsen på plass og skru håndtaket på plass over låsen. Låsen har også innebygget magnetkontakt som kan brukes for å indikere åpen/lukket vindu/dør.