Jablotron - JA-100 - Trådløs mini PIR - 5m - JA-185P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - Ja
Driftsspenningsområde - 3,6...3,6 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8594052537147
Elnummer
6255617
Leverandørens varenummer
JA-185P
Typebeskrivelse
6255617
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
Ja
Driftsspenningsområde:
3,6...3,6 V
Med integrerte balanseringsmotstander:
nei
Overvåkingsradius:
5 m
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
27 mm
Bredde:
88 mm
Dybde:
46 mm
Anbefalt monteringshøyde:
2,5...2,5 m
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farge:
Hvit
Dette er en mini PIR detektor som passer for små rom og inne i biler. Den kan kommunisere med JA-100 alarmsentral.
Spesifikasjoner:
- lithium battery type CR14505 (AA 3.0V)
- beregnet batterilevetid: ca 3 år (går i dvale etter 5 minutter)
- kommunikasjonsfrekvens: 868MHz
- radiorekkevidde: 100 meter (fri sikt)
- deteksjonsområde: 360° / 5 m
- innendørs bruk
- temperaturområde: -10 to +55 °C
- størrelse: 88 x 46 x 27mm