Jablotron - JA-100 - Trådløs panikknapp - JA-188J
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Andre
Egnet for innbruddsalarm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8594052537208
Elnummer
6255622
Leverandørens varenummer
JA-188J
Typebeskrivelse
6255622
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Andre
Egnet for innbruddsalarm:
Ja
Egnet for brannalarm:
Ja
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
For 19 tommers-montering:
nei
Mastefeste:
nei
Strømforsyning:
Andre
JA-188JA er en trådløs panikknapp for JA-100 alarmsystemet. Enheten kan også benytte som en styringsenhet for utganger eller områder. r laget for å gi lyd ved alarmer, ut- og innforsinkelses lyd eller å indikere andre hendelser på systemet. Sirenen er utstyrt med en trykk knapp med programmerbar funksjon. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet.
Spesifikasjoner
Strømforsyning: batteri - LS14250
Kommunikasjonsprotokoll: 2-veis Jablotron trådløsprotokoll 868 MHz
Miljø ihht EN 50131-1: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C
Spesifikasjoner
Strømforsyning: batteri - LS14250
Kommunikasjonsprotokoll: 2-veis Jablotron trådløsprotokoll 868 MHz
Miljø ihht EN 50131-1: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C


