Jablotron - JA-100 - Trådløs PIR detektor 120 grader, 11 meter - JA-150P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - Ja
360° konvertibel - 2 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8594052537819
Elnummer
6254194
Leverandørens varenummer
JA-150P
Typebeskrivelse
6254194
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
Ja
360° konvertibel:
2 mA
Med integrerte balanseringsmotstander:
nei
Overvåkingsradius:
12 m
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
96 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
55 mm
Anbefalt monteringshøyde:
2...2,5 m
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farge:
Hvit
Dette er en trådløs bevegelsesdetektor med 110 graders dekningsområde og 12 meters rekkevidde.
Spesifikasjoner
Strømforsyning: 2 x AA alkaline batteries (LR6) 1.5V 2400mAh
Batterlievetid ca 2 år (lengste Smartwatch modus)
Frekvens 868.1 MHz
Rekkevidde 300 meter (fri sikt)
Installasjonshøyde 2.5 m over gulv
Deteksjon 110 ° / 12 m (standard linse)
Størrelse 95 x 60 x 55 mm
Temperatur -10 to +40 ° C


