Jablotron - JA-100 - Trådløs PIR m/kamera - JA-160PC-90
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Deteksjonsområde - 90 °
Karakteristikk - Flate
Radiosystem - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8595614117241
Elnummer
6201834
Leverandørens varenummer
JA-160PC-90
Typebeskrivelse
6201834
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Deteksjonsområde:
90 °
Karakteristikk:
Flate
Radiosystem:
Ja
Overvåkingsradius:
12 m
Driftsstrøm:
2 mA
Høyde:
110 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
55 mm
Anbefalt monteringshøyde:
2,4...2,4 m
Anti-mask funksjon:
nei
Med integrert balanseringsmotstand:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farge:
Hvit
Bilde parameter:
– QVGA JPEG 320×240
– VGA JPEG 640×480
Intern minne
– Micro SD kort
– De eldste bildene overskrives av de nyeste
– Bildene kan lastes opp til PC
– Eksempler på antall bilder avhengig av størrelse på minnekort:
– 1 GB 8000 VGA + 8000 QVGA
– 2 GB 16000 VGA + 16000 QVGA
– 4 GB 32000 VGA + 32000 QVGA
Strømforsyning: 2 x AA batterier (medfølger ikke)
Deteksjons-vinkel/-avstand: 90°/12 m
Minne-kort: Micro SD
Minnekapasitet: 1 GB til 2 TB
Miljø ihht EN 50131-1: II, innendørs
Brukstemperatur: -10 til 40 °C
Sikkerhetsgrad: Grad 2, EN-50131-1