Jablotron - JA-100 - Trådløs relemodul - 1 - JA-151N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 12 V
Driftsstrøm - 0,2 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8594052538540
Elnummer
6254199
Leverandørens varenummer
JA-151N
Typebeskrivelse
6254199
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
12 V
Driftsstrøm:
0,2 A
Farge:
Andre
Høyde:
82 mm
Bredde:
50 mm
Dybde:
19 mm
JA-151N er en trådløs PG-utgang for styring av signaler (1 A/24 V DC). Den kopierer status på den valgte PG-utgang på JA-100 systemet (PG 1 til PG 32). Den ønskede PG-utgangen adresseres med 5 DIP-brytere i utgangsenheten. Denne enheten bruker ingen adresse i systemet.
Spesifikasjoner:
Strømforsyning: 12-24 V DC
1 PG utgang: 3x utgående tilkoblinger (C, NO, NC)
Maks belastning på releet: 1 A/30 V DC
Miljø ihht EN 50131-1, EN 50131-3: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C
Spesifikasjoner:
Strømforsyning: 12-24 V DC
1 PG utgang: 3x utgående tilkoblinger (C, NO, NC)
Maks belastning på releet: 1 A/30 V DC
Miljø ihht EN 50131-1, EN 50131-3: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C