Jablotron - JA-100 - Trådløs temperaturdet - JA-151TH

NOBY
KopierKopier
Jablotron - JA-100 - Trådløs temperaturdet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Andre

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Indikering - Optisk

  • Driftsspenning - 3 V

  • 360° konvertibel - 0,01 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8595614110099

Elnummer

6255303

Leverandørens varenummer

JA-151TH

Typebeskrivelse

6255303

Meldetype:

Andre

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Indikering:

Optisk

Driftsspenning:

3 V

360° konvertibel:

0,01 A

Farge:

Hvit

Høyde:

26 mm

Bredde:

55 mm

Dybde:

16 mm

Enheten registrere temperaturen i rommet de installeres i. Kommunikasjon med sentralen går via BUSen. Detektoren har sabotasjebeskyttet frontdeksel. Enheten sender melding når magneten fjernes fra sensoren. Enheten bruker en adresse i systemet.


Strømforsyning: Lithium batteri CR2032
Batterlievetid: typisk 2 år
Detektor størrelse: 26 × 55 × 16 mm
Brukstemperatur: –20 til 60 °C