Jablotron - JA-100 - Trådløs dobbel PIR - 120 grader - 12 meter - JA-186P

NOBY
KopierKopier
Jablotron - JA-100 - Trådløs dobbel PIR - 120 grader - 12 meter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Passiv infrarød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Deteksjonsområde - 120 °

  • Karakteristikk - Flate

  • Radiosystem - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8594052537796

Elnummer

6255618

Leverandørens varenummer

JA-186P

Typebeskrivelse

6255618

Meldetype:

Passiv infrarød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Deteksjonsområde:

120 °

Karakteristikk:

Flate

Radiosystem:

Ja

Overvåkingsradius:

12 m

Driftsstrøm:

0,02 mA

Driftsspenningsområde:

3,6...3,6 V

Høyde:

180 mm

Bredde:

60 mm

Dybde:

56 mm

Anbefalt monteringshøyde:

1,2...1,2 m

Anti-mask funksjon:

nei

Med integrert balanseringsmotstand:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farge:

Hvit

JA-186P Trådløs PIR detektor for JA-100 alarmsystem


Dette er en trådløs bevegelsesdetektor med dobbelt PIR som gir høy immunitet mot uønskede alarmer fra husdyr som beveger seg i rommet. Den har 120 graders dekningsområde og 12 meters rekkevidde.