Jablotron - JA-100 - trådløs magnet m/2 in - JA-150M

NOBY
KopierKopier
Jablotron - JA-100 - trådløs magnet m/2 in

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Kontakter - 2 vekslere

  • Trådløs - Ja

  • Med tilkoblingskabel - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8594052539677

Elnummer

6255302

Leverandørens varenummer

JA-150M

Typebeskrivelse

6255302

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Kontakter:

2 vekslere

Trådløs:

Ja

Med tilkoblingskabel:

nei

Farge:

Hvit

Lengde tilkoblingskabel:

0 m

Sensorlengde:

109 mm

Sensorens bredde:

24 mm

Sensorens høyde:

22 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

JA-150M trådløs magnetkontakt og unversell sender
JA-150M er laget for å reagere på åpning av dører og vinduer etc. Den kan også utvides med 2 stk normal lukket/normalt åpen detektor som kobles til dens inngang.

Den er også laget for å reagere på forsøk på åpning av mekaniske persienner. Dette gjøres ved å koble denne til en enhet som detekterer bevegelse av persiennen (egen modul).

Tekniske detaljer
Strømforsyning: Alkalisk batteri AA LR6 (1,5V)
Typisk batterilevetid: 2 år ved 20 daglige aktiveringer
Kommunikasjonsfrekvens: 868MHz, JA-100 protokoll
Kommunikasjonsrekkevidde: 300 meter (fri sikt)
Typirsk følsomhet: 45/25 mm
Maksium kabellengde for ekstern detektor: 3 meter
Størrelse: 109 x 24 x 2 mm
Miljøklasse II, innendørs
Temperaturområde: -10 til +40 grader celsius