Jablotron - JA-100 - Trådløs modul for Ei2 - JA-150G-CO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Farge - Andre
Høyde - 24 mm
Bredde - 190 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8595614114394
Elnummer
6215261
Leverandørens varenummer
JA-150G-CO
Typebeskrivelse
6215261
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Farge:
Andre
Høyde:
24 mm
Bredde:
190 mm
Dybde:
22 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Dette er en plugin modul for EI208W CO detektorene fra EI Electronics. Ved å benytte denne modulen vil man kunne koble inn en Ei208W trådløst til JA-100 systemet. Den vil varsle om alarm og batteristatus til sentralen