Jablotron - JA-100 - Trådløs optisk/varmed med sirene - JA-151ST
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Kombinasjon
Responstemperatur - 60 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8595614111751
Elnummer
6215247
Leverandørens varenummer
JA-151ST
Typebeskrivelse
6215247
Virkemåte:
Kombinasjon
Responstemperatur:
60 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
Ja
Optisk melding:
Ja
Akustisk melding:
nei
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Pauseknapp
Selvklebende:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Fra undersiden og fra siden
Frittstående:
nei
Seriekobling via radio:
Ja
Maks. Antall I serie:
120
Primær strømforskyning:
Batteri/akkumulator
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
Ja
Med backupbatteri:
Ja
Inkludert batteri:
Alkaliske
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Farge:
Hvit
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Høyde/dybde:
50 mm
Diameter:
126 mm
Spesifikasjoner:
Strømforsyning: 3x alkaliske batterier AA 1,5 V
Normal batterilevetid: ca. 3 år
Frekvens: 868 MHz
Branndetektering: optisk og varme
Røyk detektorfølsomhet: m=0,11/0,13 dB/m ihht EN 54-7
Varme detektering: klasse A1 ihht EN-54-5
Alarm temperatur: 60 til 65 °C
Størrelse: diameter 126 mm, høyde 52 mm
Brukstemperatur: –10 til 65 °C


