Jablotron - JA-100 - Trådløs overfallsknap - JA-187J
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Andre
Indikering - Optisk/akustisk
Driftsspenning - 3 V
Driftsstrøm - 0,01 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8594052537765
Elnummer
6255619
Leverandørens varenummer
JA-187J
Typebeskrivelse
6255619
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Indikering:
Optisk/akustisk
Driftsspenning:
3 V
Driftsstrøm:
0,01 A
Farge:
Hvit
Høyde:
42 mm
Bredde:
46 mm
Dybde:
10 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Denne benyttes sammen med Ja-100 trådløst alarmsystem og gjør det mulig for brukerne å utløse en overfallsalarm eller styre elektriske apparater trådløst. Den er designet spesielt for å tilkalle hjelp.
Knappen kan bæres av brukeren på håndleddet som en klokke eller henges rundt halsen (det følger med en lenke til dette). Knappen strømforsynes av et innmontert batteri og kommuniserer via JA-100 radioprotokollen.
Teksniske detaljer
Strømforsyning - Lithium CR2032 (3.0V)
Typisk batterilevetid ca 3 år (ved 1 daglig aktivering)
Kommunikasjonsfrekvens: 868MHz, JA-100 protokoll
Kommunikasjonsrekkevidde: ca 50 meter (fri sikt)
Temperaturområde: -25 til + 50 grader celsius