Jablotron - JA-100 - Trådløs relemodul - 2 - AC-160-C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 230 V
Driftsstrøm - 0,1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8595614115155
Elnummer
6201825
Leverandørens varenummer
AC-160-C
Typebeskrivelse
6201825
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
230 V
Driftsstrøm:
0,1 A
Farge:
Hvit
Høyde:
49 mm
Bredde:
49 mm
Dybde:
26 mm
AC-160-C er en trådløs PG-utgang for styring av større effekter (16 A/230 V AC). Den kopierer status på den valgte PG-utgang på JA-100 systemet (PG 1 til PG 32). Den kan fungere som en del av JA-100 alarmystemet eller på egen hånd. Man kan velge mellom 5 ulike reaksjoner for releet og det kan også styres manuelt med trykknappen. Enheten monteres i tak/veggboks (49x49x26mm).
Spesifikasjoner:
Strømforsyning: 0,5 W ved 230 V AC
1 PG utgang: 3x utgående tilkoblinger (C, NO, NC)
Maks belastning på releet: 16 A/250 V
Miljø ihht EN 50131-1, EN 50131-3: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C
Spesifikasjoner:
Strømforsyning: 0,5 W ved 230 V AC
1 PG utgang: 3x utgående tilkoblinger (C, NO, NC)
Maks belastning på releet: 16 A/250 V
Miljø ihht EN 50131-1, EN 50131-3: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C