Jablotron - JA-100 - Trådløs relemodul- 23 - JA-150N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 230 V
360° konvertibel - 0,1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8594052538519
Elnummer
6254193
Leverandørens varenummer
JA-150N
Typebeskrivelse
6254193
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
230 V
360° konvertibel:
0,1 A
Farge:
Andre
Høyde:
82 mm
Bredde:
50 mm
Dybde:
19 mm
JA-150N er en trådløs PG-utgang for styring av større effekter (10 A/230 V AC). Den kopierer status på den valgte PG-utgang på JA-100 systemet (PG 1 til PG 32). Den ønskede PG-utgangen adresseres med 5 DIP-brytere i utgangsenheten. Denne enheten bruker ingen adresse i systemet.
Spesifikasjoner:
Strømforsyning: 0,5 W ved 230 V AC
1 PG utgang: 3x utgående tilkoblinger (C, NO, NC)
Maks belastning på releet: 16 A/250 V
Miljø ihht EN 50131-1, EN 50131-3: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C
Spesifikasjoner:
Strømforsyning: 0,5 W ved 230 V AC
1 PG utgang: 3x utgående tilkoblinger (C, NO, NC)
Maks belastning på releet: 16 A/250 V
Miljø ihht EN 50131-1, EN 50131-3: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C