Jablotron - JA-100 - Trådløs utendørs sire FG-EN2 (SIR-1033/16) uten batteri - JA-163A-BASE-RB

NOBY
KopierKopier
Jablotron - JA-100 - Trådløs utendørs sire FG-EN2 (SIR-1033/16) uten batteri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 0...0 V

  • Strømtype - DC

  • Farge på lampehette - Rød

  • Type akustisk signalgiver - Sirene

  • Akustisk signaltype - Programmerbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8595614114493

Elnummer

6201824

Leverandørens varenummer

JA-163A-BASE-RB

Typebeskrivelse

6201824

Merkespenning:

0...0 V

Strømtype:

DC

Farge på lampehette:

Rød

Type akustisk signalgiver:

Sirene

Akustisk signaltype:

Programmerbar

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømforbruk:

0 A

Lampetype:

Xenon

Optisk signaltype:

Blinklys

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

nei

Kapslingsfarge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Med kontakt:

nei

Iflg. EN 54-23:

nei

JA-163A trådløs utendørs backup-sirene er laget for å gi lyd ved alarmer, ringeklokke og PG utgang på/av. Innebygd vater for enkel montering. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet. Denne drives helt av batteri BAT-100A (medfølger ikke) - inntill 2 stk slike batterier kan benyttes i sirenen.



NB! Leveres uten deksel - se tilbehør for kompatibelt (ønsket) deksel